Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik Füllstands-Sensor 1 St. EBR-2 Betriebsspannung: 230 V/AC, 400 V/AC (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X989851
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB230230
EAN/GTIN:
     8426709100070
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Niveauregulierungsgerät zur Füllstandskontrolle. Ermöglicht das kontrollierte Befüllen oder Entleeren von Behältern und Brunnen.
Hinweise:
Sonden (OB230300) nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
65.5 mm
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
EBR-2
Temperaturbereich:
-10 - +45 °C °C
Betriebsspannung:
230 + 400 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, ORBIS Zeitschalttechnik, EBR-2, niveausensor, niveauüberwachung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 124,73*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 124,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 218,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.