| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X987981 Herst.-Nr.: 450989 EAN/GTIN: 4053199510672 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet bei ungünstigen Lichtverhältnissen und sogar bei völliger Dunkelheit. Zu verwenden wie eine normale Brille. Features: Inkl 5 Vergrößerungslinsen (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) Kopfband für längeren Einsatz Angenehm zu tragen. Lieferumfang: 1 x Lupenbrille + 1 x Kopfband (für längeren Einsatz) + 5 x Vergrößerungslinsen Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) + 3 x Knopfzellen LR 1130 + 1 x LED Spot + 1 x Kunststoffbox für Vergrößerungslinse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Lupen-Besonderheiten: | mit LED-Beleuchtung + mit Clip + mit Beleuchtung | Vergrößerungsfaktor: | 1 + 1.5 + 2 + 2.5 + 3.5 x | Produkt-Art: | Kopflupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brillenlupe, Lupen-Brille, Lupenbrille, rona lupenbrille vergrößerungsfaktor: 1.5 x, 2.5 x, 3.5 x, lupen brille, lupenbrille 2,5 fach, RONA, lesehilfe, lesehilfen |
| | |
| |