Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA 450989 450989 Kopflupe mit LED-Beleuchtung, mit Clip, mit Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616016-BP
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     450989
EAN/GTIN:
     4053199510672
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe
RONA 450989 450989 Kopflupe mit LED-Beleuchtung,mit Clip,mit Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 1 x,1.5 x,2 x,2.5 x,3.5 x

Profi LED-Lupenbrille

Inkl 5 Vergrößerungslinsen (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x)
Kopfband für längeren Einsatz
Angenehm zu tragen.

Besonders geeignet bei ungünstigen Lichtverhältnissen und sogar bei völliger Dunkelheit. Zu verwenden wie eine normale Brille.

Ausstattung:
Robuste und zugleich modische Formgebung aus haut-freundlichem Kunststoff (ABS/Acryl)
Sicherer Sitz, angenehm zu tragen, auch über längeren Zeitraum
Starker, doppelter LED Spot, besonders hell, verstellbar, herausnehmbar
Einfacher Batteriewechsel
Inkl. 5 kratzfesten Vergrößerungslinsen in Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Bügel sind gegen verstellbares Kopfband (für längeren Einsatz) austauschbar

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung,mit Clip,mit Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1 x,1.5 x,2 x,2.5 x,3.5 x

Lieferumfang:
1 x Lupenbrille,1 x Kopfband (für längeren Einsatz),5 x Vergrößerungslinsen Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x),3 x Knopfzellen LR 1130,1 x LED Spot,1 x Kunststoffbox für Vergrößerungslinse

Weitere Informationen:
Marke:
RONA
Vergrößerungsfaktor:
1 x | 1.5 x | 2 x | 2.5 x | 3.5 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung | mit Clip | mit Beleuchtung
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Kopflupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 16,17*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 16,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.