Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MUZ9AG1 Schneidscheibe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987232
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ9AG1
EAN/GTIN:
     4242005202751
Suchbegriffe:
Gemüse-Hacker
Gemüsehacker
Zwiebel-Hacker
Zwiebelhacker
Mit der Asia-Gemüse-Scheibe schnell und einfach Obst und Gemüse in schmale Streifen schneiden. Speziell für asiatische Gerichte geeignet.
Features:
Raspelt und schneidet Gemüse schnell und einfach in feine Streifen
Gehärtete und geschliffene Schneideinsätze

Passend für Bosch OptiMUM
Passend für Bosch Cookit
Lieferumfang:
Bosch MUZ9AG1 Asia-Gemüse-Scheibe + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
162 mm
Breite:
162 mm
Gewicht:
100 g
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Schneidscheibe
Weitere Suchbegriffe: gemüsehacker, Bosch Haushalt, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,39*
€ 18,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 18,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 18,64*
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 18,65*
€ 3,90*
ab € 16,33*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.