Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize NI-LSB3-01-R6 Karabiner 68mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X986121
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-LSB3-01-R6
EAN/GTIN:
     0094664037076
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Organisieren, verbinden, tragen und Wertsachen besonders sichern mit dem arretierbaren S-Biner Doppelkarabiner aus hochqualitativem Edelstahl. Auf jeder Seite wurden zwei einfache, innovative Kunststoffgleiter integriert, die, richtig platziert, verhindern, dass der S-Biner sich ungewollt öffnet.
Features:
Hochqualitativem Edelstahl
Kompakt, leicht und sicher
Innovative Kunststoffgleiter um ungewolltes öffnen zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
68 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Gewicht:
15 g
Belastbar bis:
11.3 kg
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, NITE Ize, Schlüsselanhänger, Schlüsselkarabiner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,17*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.