Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize NI-LSB3-01-R6 Karabiner 68mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070335
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-LSB3-01-R6
EAN/GTIN:
     0094664037076
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
NITE Ize NI-LSB3-01-R6 Karabiner 68mm x 30mm 1St.

Hochqualitativem Edelstahl
Kompakt, leicht und sicher
Innovative Kunststoffgleiter um ungewolltes öffnen zu verhindern

Organisieren, verbinden, tragen und Wertsachen besonders sichern mit dem arretierbaren S-Biner Doppelkarabiner aus hochqualitativem Edelstahl. Auf jeder Seite wurden zwei einfache, innovative Kunststoffgleiter integriert, die, richtig platziert, verhindern, dass der S-Biner sich ungewollt öffnet.

Gewicht: 15 g
Kategorie: Karabiner
Breite: 30 mm
Belastbar bis: 11.3 kg
Produkt-Art: Karabiner
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 68 mm
Material: Edelstahl
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: NI-LSB3-01-R6
EAN: 0094664037076
Schnittlänge: 230 mm

Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, 094664037076, NITE Ize, NI-LSB3-01-R6, Schlüsselanhänger, Schlüsselkarabiner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,15*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.