Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster AMM 700 1.7 Q AS 71293761000 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku, ohne Ladeg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X981822
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293761000
EAN/GTIN:
     4014586895307
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.-18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.-Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.-Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.-Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Features:
Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie
Lieferumfang:
1x Akku Multimaster MM 700 1.7 Q + 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) + Ohne Akku + Ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.65 kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Zwölfkant + QuickIN
Mengenangaben:
4teilig
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter fein, akku multi cutter, Fein, Multimaster AMM 700 17 Q AS, multiwerkzeug, multitool
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 273,53*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 273,54*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 273,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 276,94*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 248,68*
€ 287,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.