Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN AMM 700 1.7 Q AS Schwarz, Orange 19500 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103108899
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293761000
EAN/GTIN:
     4014586895307
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
19500 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
10000 OPM
Pendelwinkel
1.7 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.