Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt KTP-R1 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bedienteil mit RFID-Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X968771
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     KTP-R1
EAN/GTIN:
     4054512010237
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Das Funk-Bedienteil KPT-R1 ermöglicht eine individuelle Steuerung Ihrer Alarmanlage. Durch die Speicherung der Daten auf dem integrierten Chip können Sie Ihre Anlage mit den RFID-Tags ohne PIN-Eingabe einfach und schnell ein- und ausschalten. Eine intelligente Lösung besonders für Kinder, die sich noch keinen PIN merken können.
Features:
Integrierter RFID-Reader
Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Statusabfrage der Alarmzentrale
Lieferumfang:
Alarmzentrale · Batterie (1/2 AA, Lithium) · Anleitung.
Hinweise:
Kompatibel mit Blaupunkt SA2900R und der Q-Serie. Nicht kompatibel mit SA2700 und SA2650.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
116 mm
Farbe:
weiß
Breite:
205 mm
Funk-Scharfschaltung:
Ja
Sabotageschutz:
Ja
Notstromversorgung:
Nein
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Blaupunkt Q-Serie + Blaupunkt SA-Serie
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Funk-Bedienteil mit RFID-Reader
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 167,92*
€ 3,50*
ab € 132,64*
€ 167,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.