Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 2111642118 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 6.40mm 3.20mm Schrumpfrate:2:1 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X966762
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     2111642118
EAN/GTIN:
     8720512628074
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiss 6mm
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Features:
10 m
Schrumpfrate: 2:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm
Lieferumfang:
Box + Spule + Schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2111642118
Typ:
H-2(Z)
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6.40 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, H-2(Z), Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 19,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 19,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.