Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GNH 18V-64 0.601.481.102 Akku-Nagler inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät, inkl. K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X964722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.601.481.102
EAN/GTIN:
     4059952581736
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler bosch gnh 18v
akku nagler
Produkt-Highlights
Der Akku-Stauchkopfnagler GNH 18V-64 Professional ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung von Weichholz, Hartholz oder Verbundmaterial. Dieser Akku-Nagler braucht weder Kompressor und Luftschlauch, noch eine teure Gaskartusche – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Für höchste Genauigkeit kann die Versenktiefe beim GNH 18V-64 präzise eingestellt werden.

Ausstattung und Anwendung
Zu seinen Anwendungsbereichen gehören Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Zusätzliche Informationen
Der GNH 18V-64 Professional bietet eine Einzelschussauslösung für Stiftkopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Das neue Design des Akku-Naglers erlaubt es dem Anwender, das Werkzeug bei Arbeitsunterbrechungen bequem abzulegen.
Lieferumfang:
Akku-Nagler GNH 18V-64 + 2x Akku ProCORE18V 4.0Ah + Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional + L-BOXX 136
Weitere Informationen:
Länge:
337 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
2.9 kg
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Kapazität Nägel:
105 St.
Nagellänge (max.):
64 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: akkunagler bosch, Bosch Professional, GNH 18V-64
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 535,40*
€ 595,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,45*
€ 635,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 626,23*
€ 701,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 673,07*
€ 736,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,52*
€ 756,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,17*
€ 834,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,03*
€ 793,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,91*
€ 766,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.