Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badger Meter Anzeige für Durchflusssensoren ILR750T 56704 Betriebsspannung (Bereich): 3 - 3.6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X963851
Hersteller:
     Badger Meter
Herst.-Nr.:
     56704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Das elektronische Register besteht aus einem Mikroprozessorboard, das von einer Lithiumbatterie versorgt wird. Es kann in Liter, Pints, Quarts oder Gallonen programmiert werden und summiert in Litern oder Gallonen. Ein Kalibrierfaktor sowie eine Maßeinheit werden während eines Werkstests programmiert. Anders als bei mechanischen Registern können diese Einheiten im Feld elektronisch neu kalibriert werden, wenn erforderlich. Ein 6-stelliges LC-Display mit drei Dezimalstellen zeigt die genaue Menge an Flüssigkeit, die durch den Turbinenzähler fließt. Das Register ist durch ein robustes, stoßfestes Gehäuse vor normaler Abnutzung geschützt.
Features:
Fernablesung mit 3 m Kabel
Großes, 6-stelliges LCD-Display
Gespeicherter Kalibrierfaktor
Schutzklasse IP67
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
ILR750T
Betriebsspannung max.:
3.6 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3 - 3.6 V/DC
Ausgänge:
Analog Strom
Produkt-Art:
Anzeige für Durchflusssensoren
Weitere Suchbegriffe: Badger Meter, ILR750T, durchflussmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.