| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X963812 Herst.-Nr.: HN2563 EAN/GTIN: 5055286698101 |
| |
|
| | |
| Um die Geschwindigkeiten im Reisezugverkehr zu erhöhen entwickelte die Deutsche Bundesbahn in den 60er Jahren die Baureihe E03. Die Vorserienlokomotiven E03 001 bis E03 004 standen ab 1965 zur Verfügung.
Diese ab 1968 als 103 001 bis 103 004 bezeichneten Lokomotiven unterschieden sich von den ab 1970 gebauten Serienmaschinen in mehreren Details.
Äußerlich sehr auffällig war die zweite Lüfterreihe bei den Serienlokomotiven. Haupteinsatzgebiet der beige/rot lackierten Lokomotiven waren der TEE- sowie der IC/EC-Verkehr. Ab 1987 wurden die Loks nach und nach im orientroten Farbton lackiert, wobei wobei verschiedene Designausführungen zur Anwendung kamen.
1997 begann der Stern der einstigen „Starloks“ der DB zu sinken. Sie wurden durch die BR 101 abgelöst. 2003 endete der planmäßige Einsatz im Zugdienst, jedoch kommen die dem DB Museum unterstellten Lokomotiven 103 001, 103 113 und 103 245 sporadisch noch zum Einsatz. Features: Einholmstromabnehmer Next 18 socket (NEM 662) Motor mit Schwungmasse Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 122 mm | Herst.-Teilenr.: | HN2563 | Stromsystem: | Analog DC | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arnold |
| | |
| |