| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X963301 Herst.-Nr.: 56701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das elektronische Register besteht aus einem Mikroprozessorboard, das von einer Lithiumbatterie versorgt wird. Es kann in Liter, Pints, Quarts oder Gallonen programmiert werden und summiert in Litern oder Gallonen. Ein Kalibrierfaktor sowie eine Maßeinheit werden während eines Werkstests programmiert. Anders als bei mechanischen Registern können diese Einheiten im Feld elektronisch neu kalibriert werden, wenn erforderlich. Ein 6-stelliges LC-Display mit drei Dezimalstellen zeigt die genaue Menge an Flüssigkeit, die durch den Turbinenzähler fließt. Das Register ist durch ein robustes, stoßfestes Gehäuse vor normaler Abnutzung geschützt. Features: Aufbau-Version für Vision Großes, 6-stelliges LCD-Display Gespeicherter Kalibrierfaktor Schutzklasse IP67 Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 | Typ: | ILR701T | Betriebsspannung max.: | 3.6 V/DC | Betriebsspannung min.: | 3 V/DC | Betriebsspannung: | 3 V/DC | Betriebsspannungsbereich: | 3 - 3.6 V/DC | Produkt-Art: | Anzeige für Durchflusssensoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badger Meter, ILR701T, durchflussmesser |
| | |
| |