Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Bohrhammer TE-RH 950 5F SDS-Plus-Bohrhammer 240V 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X961412
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257978
EAN/GTIN:
     4006825663372
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der Bohrhammer TE-RH 950 5F ist ein multifunktionelles Werkzeug, das - stets griffbereit - in Garage und Werkstatt ein unersetzlicher Helfer ist. Fünf Funktionen in einem vereint die Maschine: Bohren oder Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung und natürlich Schrauben, dafür ist der robuste Bohrhammer von Einhell optimal gerüstet. Das Zwei-Gang-Getriebe ist optimal ausgelegt für Bohr- und Schraubarbeiten in hartes Material: Der erste Gang bietet hohes Drehmoment, der zweite Gang gibt mit einer hohen Drehzahl Vortrieb. Dabei arbeitet sich der Bohrhammer mit seinen 950 Watt Leistungsaufnahme kraftvoll durch alle gängigen Materialien, ob Stein, Holz oder Metall. Die Bohrleistung in Beton beträgt bis zu 28 Millimeter. Das pneumatische Schlagwerk hat dabei einen sehr guten Vortrieb. Mit einem einzigen Positionsschalter lassen sich alle Funktionen anwählen. Große Softgripflächen sorgen dabei für einen komfortablen Halt. Die Dauerlauf-Arretierung ermöglicht angenehmes und einfaches Arbeiten. Schnell und einfach ist der Werkzeugwechsel dank der robusten SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Ausgerüstet ist der Bohrhammer mit einem stufenlos einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall. Das Zusatzbohrfutter ist für Schrauben und Bohren ausgelegt.
Features:
5 Funktionen
2-Gang-Getriebe
Ein Positionsschalter
Große Softgripflächen
Lieferumfang:
Inkl. Transportkoffer + Tiefenanschlag + SDS Plus Bohrfutter + Schnellwechselbohrfutter
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Höhe:
226 mm
Länge:
402 mm
Breite:
214 mm
Typ:
Bohrhammer
Gewicht:
3.61
Max. Bohr-Ø:
28 mm
Spannung:
240 V
Betriebsspannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4500 /min
Drehzahl-Bereich:
2600 U/min
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, Einhell, Bohrhammer TE-RH 950 5F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 157,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 157,74*
€ 3,50*
ab € 137,78*
€ 169,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.