Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Bohrhammer TE-RH 950 5F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618474-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257978
EAN/GTIN:
     4006825663372
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell Bohrhammer TE-RH 950 5F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 900 W

Bohrhammer TE-RH 950 5F

5 Funktionen
2-Gang-Getriebe
Ein Positionsschalter
Große Softgripflächen

Der Bohrhammer TE-RH 950 5F ist ein multifunktionelles Werkzeug, das - stets griffbereit - in Garage und Werkstatt ein unersetzlicher Helfer ist. Fünf Funktionen in einem vereint die Maschine: Bohren oder Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung und natürlich Schrauben, dafür ist der robuste Bohrhammer von Einhell optimal gerüstet. Das Zwei-Gang-Getriebe ist optimal ausgelegt für Bohr- und Schraubarbeiten in hartes Material: Der erste Gang bietet hohes Drehmoment, der zweite Gang gibt mit einer hohen Drehzahl Vortrieb. Dabei arbeitet sich der Bohrhammer mit seinen 950 Watt Leistungsaufnahme kraftvoll durch alle gängigen Materialien, ob Stein, Holz oder Metall. Die Bohrleistung in Beton beträgt bis zu 28 Millimeter. Das pneumatische Schlagwerk hat dabei einen sehr guten Vortrieb. Mit einem einzigen Positionsschalter lassen sich alle Funktionen anwählen. Große Softgripflächen sorgen dabei für einen komfortablen Halt. Die Dauerlauf-Arretierung ermöglicht angenehmes und einfaches Arbeiten. Schnell und einfach ist der Werkzeugwechsel dank der robusten SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Ausgerüstet ist der Bohrhammer mit einem stufenlos einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall. Das Zusatzbohrfutter ist für Schrauben und Bohren ausgelegt.

Ausstattung:
Dauerlaufarretierung: Für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
Zusatzbohrfutter für Schrauben und Bohren
5 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
2-Gang-Getriebe: Hohes Drehmoment im 1., hohe Drehzahl im 2.Gang
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Große Softgripflächen am Hauptgriff

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): 28 mm · Drehzahl-Bereich: 2600 U/min · Gewicht: 3.61 · Leistung: 900 W · Produktabmessung, Breite: 214 mm · Produktabmessung, Höhe: 226 mm · Produktabmessung, Länge: 402 mm · Schlagzahl max.: 4500 /min · Spannung: 240 V · Typ: Bohrhammer · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. Transportkoffer,Tiefenanschlag,SDS Plus Bohrfutter,Schnellwechselbohrfutter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 402 x 214 x 226 mm
Produktabmessung, Höhe:
226 mm
Produktabmessung, Länge:
402 mm
Produktabmessung, Breite:
214 mm
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Bohr-Durchmesser (max.):
28 mm
Drehzahl-Bereich:
2600 U/min
Typ:
Bohrhammer
Spannung:
240 V
Gewicht:
3.61
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: einhell elektro-bohrhammer 900 w, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Einhell, 4257978, Bohrhammer TE-RH 950 5F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 158,12*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 158,14*
€ 3,50*
ab € 137,41*
€ 169,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.