Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RLS4MDZ-H Lautsprecher-Steckverbinder Stecker Polzahl (num): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X957762
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RLS4MDZ-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker

Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
RLS4MDZ-H
Typ:
RLS4MDZ-H
Material (Details):
Kontaktbeschichtung: Ag
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Anschluss:
Lötpins
Temperaturbereich:
-30 °C to +80 °C
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,06*
100
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,15*
2 Tage
93
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,32*
2 Tage
100
1
€ 14,99*
ab € 3,74*
€ 8,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.