Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RLS4MDZ-H LAUTSPRECHERBUCHSE, 4POS, PANEL/PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079546
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RLS4MDZ-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6 (Polyamid 6), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Loudspeaker Connector FG-Series
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstecker, lautsprecher-steckverbinder stecker, lautsprecher steckverbinder, Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, REAN, RLS4MDZ-H, 4079546, 407-9546
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 3,36*
    € 4,11*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,74*
    € 4,24*
    2 Tage
    93
    1
    Frei Haus
    ab € 2,73*
    € 4,28*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 3,74*
    € 8,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.