Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 5.0 mm 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612044-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8624
EAN/GTIN:
     4056534026159
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 5.0 mm 2 St.

Birken-Sperrholz 600 x 300 x 5.0 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.0 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 300 x 5.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.0 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Birken-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8624
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 11,915*
Lager 102
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 24,45*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,80*
€ 45,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.