Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 4.0mm 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X956051
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8620
EAN/GTIN:
     4056534026111
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.0 mm
Länge:
600 mm
Breite:
300 mm
Produkt-Art:
Birken-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Pichler
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,40*
1 Tag
63
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 14,41*
6 Tage
63
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 28,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.