Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTPK-M-15-K 6560-0145-02 D-SUB Gehäuse Polzahl: 15 Kunststoff, metallisiert 180° Silbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X953531
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0145-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol

Features:
Polzahl: 15
Kunststoff, metallisiert
Weitere Informationen:
Höhe:
41.5 mm
Länge:
39.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
6560-0145-02
Typ:
DTPK-M-15-K
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
15
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Industrieverpackung:
Nein
Kabel-Durchmesser (Details):
11.70 mm
Temperaturbereich:
-55°C - +110 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff, metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, encitech, DTPK-M-15-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,34*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,36*
1 Tag
65
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,70*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.