Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZK-15-K 6560-0106-12 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Vollmetall 45° Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X952671
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0106-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 15pol metall

Features:
Polzahl (num): 15
Vollmetall
Weitere Informationen:
Höhe:
41.5 mm
Länge:
39.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
6560-0106-12
Typ:
D45ZK-15-K
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
45 °
Polzahl:
15
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Kabelabgang seitlich + 1 Kabelabgang seitlich + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Industrieverpackung:
Nein
Kabel-Durchmesser (Details):
11 mm
Temperaturbereich:
-40°C - +120 °C
Gehäuse-Material:
Vollmetall
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, encitech, D45ZK-15-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,36*
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 5,37*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,92*
2 Tage
342
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 7,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.