Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95169 Herst.-Nr.: 92.232.2007.1 EAN/GTIN: 4015573834330 |
| |
|
| | |
| gesis® Netzanschlussleitung Buchse - Schutzkontakt-Stecker; Länge: 2m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 16 A; Kabel: H05VV-F 3G1,5. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 16 A | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschluss B: | GST18 Buchse Wieland | Produkt-Art: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,9003* | € 7,0203* | | | | | 17 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 5,8915* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,04* | € 8,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,25496* | € 8,77496* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|