Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.406.6046.6 Anschlussleitung Schwarz 6.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95148
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.406.6046.6
EAN/GTIN:
     4015573824010
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen.
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Kabellänge:
6.00 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Stecker Wieland
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: 04015573340053, 04015573824010, Wieland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 15,25*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.