Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.403.6046.6 Verbindungsleitung Schwarz 6.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95142
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.403.6046.6
EAN/GTIN:
     4015573326897
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6.00 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Buchse Wieland
Anschluss B:
GST18 Stecker Wieland
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe: 4015573849396, Wieland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 10,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,4819*
€ 10,6319*
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 14,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,8711*
€ 14,2198*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,19883*
€ 14,31883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.