| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95141 Herst.-Nr.: 99.404.6046.6 EAN/GTIN: 4015573840898 |
| |
|
| | |
| Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Kabellänge: | 1.00 m | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 16 A | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST18 Stecker Wieland | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,47* | € 8,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,59* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|