Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RST-280HT2 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 8mm Spitzen-Länge 36.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X950962
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7838754
EAN/GTIN:
     4064161223629
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
TOOLCRAFT Ersatz-Heißluftdüse 7,4 mm hat eine Spitzen-Größe von 8 mm.
Features:
Innendurchmesser der Düse: 7,4 mm
Lieferumfang:
Düse (Ersatz-Heißluftdüse)
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Typ:
RST-280HT2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
36.5 mm
Spitzen-Größe:
8 mm
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Weitere Suchbegriffe: toolcraft entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, TOOLCRAFT, RST-280HT2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.