Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60740 Einschaltstrom-Begrenzer 400V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95048
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60740
EAN/GTIN:
     4011160607400
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Beim Einschalten von Schweißgeräten, Häckslern, Winkelschleifern usw. fällt oft die Sicherung. Der Grund hierfür sind die hohen Einschaltströme, die kurz anstehen, aber ein Vielfaches des Nennstroms des Leistungsautmaten erreichen. Der Einschaltstrom-Begrenzer begrenzt den Einschaltstrom auf einen Wert, der nicht dazu führt, dass die Sicherung ausgelöst wird.
Features:
zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Eingang: mit CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig
Ausgang: mit CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
Spannung: U = 400 V AC, 50-60 Hz
geeignet für 16 A-Leitungsautomaten der Auslösecharakteristik C und D
max. Einschalthäufigkeit pro Minute: 1
max. Belastbarkeit: 11.000 W
geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Hinweis: Nicht geeignet für Geräte, die mehr als einen Stromkreis besitzen / bei denen der hohe Anlaufstrom länger als 100 Millisekunden anliegt / die während des Betriebs häufig ein- und ausgeschaltet werden / die ein hohes Anlaufmoment benötigen, um überhaupt anlaufen zu können, wie z.B. Kompressoren, Bodenschleifmaschinen, große Lüfter oder ähnliches.
Hinweise:
Beim gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte hat die Einschaltstrom-Begrenzung keine Funktion.
Weitere Informationen:
Leistung:
11.000 W
Farbe:
schwarz
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A, 5polig
Schutzart:
IP44
Eingangsspannung:
400 V/AC
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A, 5polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker
Nennstrom (max.):
16 A
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
€ 6,70*
ab € 141,54*
€ 173,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 182,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 186,99*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 190,89*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 149,43*
€ 191,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60533
ab € 78,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.