Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713531 Photovoltaikkabel 1 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X950311
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
713531
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.20 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + UV-Beständig
Prüfspannung:
6500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Isolationsmaterial:
Copolymer
Nennspannung U0:
1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
EN 50618<br>TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12<br>TÜV R60115689
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 6mm² schwarz, mc4 verbindungsleitung, photovoltaikkabel 6mm², Helukabel, SOLARFLEX® H1Z2Z2, solarkabel, solarkabel nagetierschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.