Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel H1Z2Z2-K 713546 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X950301
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
713546
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.9
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + UV-Beständig
Prüfspannung:
6500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
H1Z2Z2-K
Isolationsmaterial:
Copolymer
Nennspannung U0:
1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
EN 50618<br>TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12<br>TÜV R60115689
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 4mm², mc4 verbindungsleitung, helukabel photovoltaikkabel, Helukabel, SOLARFLEX® H1Z2Z2, solarkabel, solarkabel nagetierschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.