Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 370183022 Red Bull Peugeot WRX 208 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Rally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X948572
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370183022
EAN/GTIN:
     9003150128946
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Red Bull verleiht Flügel auf der Piste
Mit dem Carrera Profi RC Red Bull Peugeot WRX208, Hansen startest du in dein Offroad-Abenteuer. Das lizenzierte Modell sieht fast genauso wie der berüchtigte Rennwagen aus, der gekonnt durch die schlammigen Kurven und hügeligen Pisten der weltweiten Rallystrecken brettert. Durch die hochwertige technische Ausstattung ist der Carrera Profi RC Red Bull Peugeot WRX208 genau wie das große Vorbild perfekt für heimische Rennenauf jedem Untergrund gerüstet.

Ab ins Gelände!
Vierradantrieb, Metallgetriebe, Öldruckstoßdämpfer und Federung sorgen für den besonderen Fahrkomfort im Gelände und sind robust genug, um auch wilden Fahrten standzuhalten. Durch den Spritzwasserschutz geht das Rennen mit bis zu 50 km/h auch durch Pfützen und Schneewehen. Der langlebige LiFePo4 Akku versorgt das Fahrzeug für bis zu 15 Minuten mit Power, bevor er über das beiliegende USB-Ladekabel aufgeladen werden muss.
Features:
Volle Fahr- und Lenkfunktion
Metallgetriebe
Öldruckstoßdämpfer
Luftreifen
Allradantrieb
Lieferumfang:
Red Bull Peugeot WRX 208 + Fernsteuerung + LiFePo4-Akku + USB-Ladekabel + Batterien + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
335 mm
Breite:
180 mm
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
370183022
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Ladezeit:
80 min
Fahrzeit:
15 min
Maßstab:
1:18
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Rally
Geschwindigkeit (max.):
50 km/h
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, Carrera RC, Red Bull Peugeot WRX 208, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,28*
€ 88,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 114,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 117,64*
€ 3,50*
ab € 99,72*
€ 123,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.