Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 370183022 Red Bull Peugeot WRX 208 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Rally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617620-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370183022
EAN/GTIN:
     9003150128946
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carrera RC 370183022 Red Bull Peugeot WRX 208 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Rally

RC 2,4GHz Red Bull Rallycross -PX- Carrera(C) Profi(C) RC

Volle Fahr- und Lenkfunktion
Metallgetriebe
Öldruckstoßdämpfer
Luftreifen
Allradantrieb

Red Bull verleiht Flügel auf der Piste
Mit dem Carrera Profi RC Red Bull Peugeot WRX208, Hansen startest du in dein Offroad-Abenteuer. Das lizenzierte Modell sieht fast genauso wie der berüchtigte Rennwagen aus, der gekonnt durch die schlammigen Kurven und hügeligen Pisten der weltweiten Rallystrecken brettert. Durch die hochwertige technische Ausstattung ist der Carrera Profi RC Red Bull Peugeot WRX208 genau wie das große Vorbild perfekt für heimische Rennenauf jedem Untergrund gerüstet.

Ab ins Gelände!
Vierradantrieb, Metallgetriebe, Öldruckstoßdämpfer und Federung sorgen für den besonderen Fahrkomfort im Gelände und sind robust genug, um auch wilden Fahrten standzuhalten. Durch den Spritzwasserschutz geht das Rennen mit bis zu 50 km/h auch durch Pfützen und Schneewehen. Der langlebige LiFePo4 Akku versorgt das Fahrzeug für bis zu 15 Minuten mit Power, bevor er über das beiliegende USB-Ladekabel aufgeladen werden muss.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 50 km/h · Ladezeit: 80 min · Maßstab: 1:18 · Modell-Art: Rally · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Weitere technische Daten: 6.4V 700mAh 2S LiFePo4-Akku
2x Micro-Batterien (inkl.)

Lieferumfang:
Red Bull Peugeot WRX 208,Fernsteuerung,LiFePo4-Akku,USB-Ladekabel,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 180 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Carrera RC
Fahrzeit (Autos):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Rally
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
370183022
Ladezeit:
80 min
Geschwindigkeit (max.):
50 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, Carrera RC, 370183022, Red Bull Peugeot WRX 208, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 70,39*
€ 89,40*
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 115,16*
€ 3,50*
ab € 92,14*
€ 115,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 118,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.