Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS ASI/2 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X945622
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28798.7
EAN/GTIN:
     4044211234027
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.12
Weitere Informationen:
Länge:
18.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28798.7
Typ:
KDS/KES-VS ASI/2 WH
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Verschlussstopfen
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS/KES-VS ASI/2 WH, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,5604*
€ 2,3296*
1 Tag
50
25
Frei Haus
ab € 1,808*
€ 2,3764*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3296*
€ 2,77222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2696*
€ 2,70082
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,9912*
€ 2,36953
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5604*
€ 1,85688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.