Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS 10 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X945412
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28789.7
EAN/GTIN:
     4044211233945
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.13
Weitere Informationen:
Länge:
18.6 mm
Durchmesser:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28789.7
Typ:
KDS/KES-VS 10 WH
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Verschlussstopfen
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS/KES-VS 10 WH, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
Frei Haus
ab € 0,7384*
€ 1,0504*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,7436*
€ 1,054*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9488*
€ 1,12907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8736*
€ 1,03958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.