Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 362.410 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m H07RN-F 5G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X93797
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     362.410
EAN/GTIN:
     4028232003855
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel

Features:
Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
2.5 kg
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,86*
€ 45,12*
3 Tage
151
€ 4,50*
ab € 33,90*
€ 45,13*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 56,11*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 63,83*
€ 81,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.