Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPI400 Touchscreen-Modul 8.9cm (3.5 Zoll) 320 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932022
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPI400
EAN/GTIN:
     5410329729653
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
115 mm
Breite:
75 mm
Bildformat:
16:10
Display (Zoll):
3.5 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 480 Pixel
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Display (cm):
8.9 cm
Passend für:
Raspberry Pi
Besonderheiten:
inkl. Touchpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 45,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,92*
€ 45,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.