Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO2X Ohmmeter 300 V, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X931252
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-795
EAN/GTIN:
     5036175242575
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
Das DLRO2X ist ein robustes, tragbares 2-A-Mikroohmmeter. Es liefert schnelle, genaue und wiederholbare Messungen, selbst an Orten voller elektrischer Störungen.
Die Ducter-Prüfgeräte sind ebenso bekannt und bewährt wie Isolationswiderstandsprüfer von Megger. Benutzer im Energieversorgungsbereich oder der Industrie erhalten dank CAT III-600 V/CAT IV-300 V gemäß IEC61010 ein hohes Maß an Sicherheit. Darüber hinaus ist das Gerät bei versehentlicher Verbindung bis zu 600 V mit einem Selbstschutz ausgestattet, ohne dass eine Sicherung auslöst. Das spart kostbare Zeit, die sonst durch Reparaturen oder Beschaffen einer Ersatzsicherung anfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
228 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
905 g
Schnittstellen:
USB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Prüfspannung:
300 + 600 V
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
2000 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, DLRO2X, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.643,33*
€ 2.827,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.728,35*
€ 2.827,67*
Frei Haus
ab € 2.663,75*
€ 2.849,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.827,66*
€ 3.364,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,32*
€ 3.327,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.768,64*
€ 3.294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,53*
€ 3.204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.643,33*
€ 3.145,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.