Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia Pre HD Mikrofon Vorverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X929741
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-PREHD-IN
EAN/GTIN:
     8025813718036
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
mikrofon-vorverstärker
Kompaktes ultraleichtes digitales high-definition Mikrofon-Interface für iPhone, iPad, MAC und PC
iRig Pre HD arbeitet mit 24-bit/96kHz und verfügt über einen Neutrik XLR Mikrofon-Eingang mit professioneller Vorverstärkung, Phantomspeisung und Gain-Regelung, die mit Hilfe der Multi-Colour-LED auch optisch unterstützt wird. iRig Pre HD ist auch für iPhone 7 und 8 geeignet dank eines Kopfhörerausgangs mit Lautstärkeregelung und Direct-Monitoring-Schalter für latenzfreies Mithören. iRig Pre HD arbeitet mit Bus-Power, 2 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten) bringen genügend Strom, um die 48 Volt Phantomspeisung für Kondenser-Mikros zu gewährleisten. Zum Lieferumfang gehören MFi-zertifizierte Lighting- und USB-Kabel für die Verbindung zum iPhone, iPad, MAC oder PC und ein umfangreiches Software-Paket bestehend aus MicPack for VocaLive (virtuelle Modelle verschiedener Mikros, sowie diverse Effekte), Mic Room für MAC und PC (eine virtuelle Kollektion von 20 Mikrofonen) und Pro Bundle for iRig Recorder (professionelle Effekte).
Features:
Mikrofon-Interface für iPhone, iPad, MAC und PC
Class A Mikrofonvorverstärker mit Gain-Regler
Kompakt und ultraleicht
Direct Monitoring
Lieferumfang:
Lightning- und USB-Kabel + Klettband Halter.
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
75 g
Anzahl Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm:
1 x
Schnittstellen:
XLR-Eingang + USB-Typ Micro B 5polig + Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm
Anzahl Mikrofon Eingänge XLR:
1 x
Produkt-Art:
Mikrofon Vorverstärker
Weitere Suchbegriffe: 08025813718036, IK Multimedia, Pre HD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 102,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 102,69*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 200,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.