Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131202003 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926941
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131202003
EAN/GTIN:
     4008224338592
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.
Features:
Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
78 mm
Farbe:
weiß
Breite:
159 mm
Ausführung:
Steckdose 2-fach, waagerecht
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Material:
Kunststoff
Serie:
BlueElectric
Mengenangaben:
2fach
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 18,19*
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,19*
3 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 18,94*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,93*
€ 20,50*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.