Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 716565F 716565F Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X924212
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     716565F
EAN/GTIN:
     4002350544247
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz mit Totalfeststeller.
Weitere Informationen:
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte + mit Feststellbremse
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
32 mm
Plattengröße:
105 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
100 mm
Gesamt-Höhe:
128 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Silber + Grau
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, dörner + helmer, einbaurollen, laufrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 14,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,86*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 18,23*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,67*
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
715565F
ab € 7,98*
Zubehör
Dörner + Helmer
717565F
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.