Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 716565F 716565F Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613734-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     716565F
EAN/GTIN:
     4002350544247
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
dörner + helmer 716565F 716565F Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Transportgeräte-Lenkrolle 100x32mm Kula, thermopl. Gummirad grau. FAD, Platte 105x85mm, TrKr. 150 kg, TF

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz mit Totalfeststeller.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 128 mm · Herstellerfarbe: Silber,Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte,mit Feststellbremse · Material: Stahlblech · Plattengröße: 105 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg · Weitere technische Daten: Felge: Kunststoff
Bereifung: TPE
Gehäuse: Stah verzinkt
Lochung: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Grau
Marke:
dörner + helmer
Lagerart:
Kugellager
Material:
Stahlblech
Plattengröße:
105 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte | mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
128 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, dörner + helmer, 716565F, einbaurollen, laufrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,93*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 18,34*
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 19,28*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,74*
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
715565F
ab € 8,31*
Zubehör
Dörner + Helmer
717565F
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.