Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 900.927 Montageband (L x B x H) 10000 x 12 x 0.75mm 10m Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92310
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     900.927
EAN/GTIN:
     4028232226797
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
12 x 0,75 mm. Lochmaß Ø 5 mm. Zur Befestigung von z.B. Kabelkanälen.
Features:
Gelocht
Galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
0.75 mm
Länge:
10000 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Ausführung:
Lochmaß Ø 5 mm in Kunststoff-Box
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produkt-Art:
Montageband
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, Jäger Direkt, Kabelfixierung, Kabelbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,55*
3 Tage
229
€ 6,00*
ab € 5,12*
€ 7,56*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.