Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X919971 Herst.-Nr.: 402129000 EAN/GTIN: 4008224592208 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, 1-fach, HK07, reinweiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Abdeckrahmen 1-fach | Komponente: | Rahmen | Schutzart: | IP20 | Funktion: | Abdeckung | Material: | Kunststoff | Serie: | HK 07 | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Ähnlich RAL: | 9010 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 2,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|