Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X919441 Herst.-Nr.: 916400181 EAN/GTIN: 4008224582933 |
| |
|
| | |
| Antennensteckdosen-Sockel TV/RF/SAT Einzel-und Stichleitungsdose für Einzelanlagen und entkoppelte Stichleitungen im SAT-und Kabelfernsehen, digitaltauglich. Features: Montageart: Unterputz Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Antennensteckdosensockel TV/RF/SAT | Komponente: | Einsatz | Schutzart: | IP20 | Funktion: | TV-, Radio-, SAT-Steckdose | Material: | Metall | Mengenangaben: | 1 Stück | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,17* | € 23,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 23,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 23,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,79* | € 27,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|