Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 96061552 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91783
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     96061552
EAN/GTIN:
     9003399566400
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Wandsteckdose mit zwei Schutzkontaktsteckdosen (16 A/230 V). Der Ein/Aus- Schalter bedient alle drei Steckdosen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
2 Schutzkontaktsteckdosen
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit Schalter
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,31*
€ 97,86*
4 Tage
18
€ 6,99*
ab € 76,16*
€ 97,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.