Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 113-6tt CEE-CARA Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91754
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     113-6tt
EAN/GTIN:
     9003399622564
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Schraubenlose Anschlusstechnik
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 9,70*
ab € 3,99*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,16*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 9,57*
8 Tage
74
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.