Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 425-6tt CEE Anbaudose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91721
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     425-6tt
EAN/GTIN:
     9003399233807
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
schräg
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 13,54*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,51*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 18,93*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.