Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9253IB Eiswürfelbereiter 1.8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915642
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9253IB
EAN/GTIN:
     5411397153661
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel.
Features:
Fertigungsprozess in 9 Min. = 9 Eiswürfel
Kapazität: 12 kg in 24 Std.
Mit entnehmbaren Auffangbehälter
Lieferumfang:
Eiswürfelmaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
310 mm
Höhe:
325 mm
Breite:
230 mm
Fassungsvermögen:
1.8 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, DOMO, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,89*
€ 181,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 181,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 181,98*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 243,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.