Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO2520 Mikrowelle Schwarz 800W Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915072
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2520
EAN/GTIN:
     5411397147806
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
5 Leistungsstufen
Timer
Auftaufunktion
Lieferumfang:
Mikrowelle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
357 mm
Höhe:
258 mm
Breite:
439 mm
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Leistung (Mikrowelle):
800 W
Produkt-Art:
Mikrowelle
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, DOMO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,96*
€ 84,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 134,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 142,72*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 184,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
€ 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.