Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO2520 Mikrowelle Schwarz 800 W Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614290-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2520
EAN/GTIN:
     5411397147806
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
DOMO DO2520 Mikrowelle Schwarz 800 W Timerfunktion

DOMO Mikrowelle, 20 l

5 Leistungsstufen
Timer
Auftaufunktion

Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.

Ausstattung:
5 Leistungsstufen
35-Minuten-Timer
Auftaufunktion
Mit zwei handlichen Drehknöpfen
Drehteller: Ø 25,5 cm
Mit Endsignal
Hochwertiger Griff

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Mikrowelle): 800 W · Produktabmessung, Breite: 439 mm · Produktabmessung, Höhe: 258 mm · Produktabmessung, Tiefe: 357 mm · Volumen: 20 l

Lieferumfang:
Mikrowelle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 439 x 258 x 357 mm
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
357 mm
Produktabmessung, Höhe:
258 mm
Produktabmessung, Breite:
439 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Leistung (Mikrowelle):
800 W
Produkt-Art:
Mikrowelle
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, DOMO, DO2520
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,04*
€ 84,15*
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 134,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 142,51*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 184,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
€ 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.